RDS FR D040-04-16-12 Face Mills Carrying Double-Sided Round Inserts with 12 Cutting Edges

Réf.: 3393584
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393584
EAN / GTIN 7291075481334
Réf. fabricant 3393584
Article hors catalogue L23980 680

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm, Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27.9 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 40 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 38 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RDS RNMU1255EN-HP
  • Longueur hors tout (OAL) 45 mm

Produits adaptés

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout