D3N 230-184-31.75A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392314
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3392314
    EAN / GTIN 7291075442601
    Réf. fabricant 3392314
    Article hors catalogue L24040 529

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 23 ,Longueur hors tout (OAL) 11.476″ ,Longueur utile (LU) 7.443″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.906″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
    • Equivalent décimal: 0.906″
    • Diamètre collerette (DF): 1.654″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 23
    • Groupe de longueurs: 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 230­IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 11.476″
    • Point Length (PL): 0.193″
    • Longueur dépassement (LPR): 9.121″
    • Longueur utile (LU): 7.443″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout