D3N 170-136-19.05A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392293
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392293
EAN / GTIN 7291075442540
Réf. fabricant 3392293
Article hors catalogue L24040 625

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17 ,Longueur hors tout (OAL) 8.709″ ,Longueur utile (LU) 5.497″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.984″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 170­IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 8.709″
  • Point Length (PL): 0.139″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.746″
  • Longueur utile (LU): 5.497″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout