D3N 135-108-15.87R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392280
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392280
EAN / GTIN 7291075466348
Réf. fabricant 3392280
Article hors catalogue L24040 395

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.531″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13 ,Longueur hors tout (OAL) 7.237″ ,Longueur utile (LU) 4.37″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.531″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.547″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.531″
  • Equivalent décimal: 0.531″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 135-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 7.237″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.352″
  • Longueur utile (LU): 4.37″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout