D3N 130-104-15.87R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392278
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3392278
    EAN / GTIN 7291075466331
    Réf. fabricant 3392278
    Article hors catalogue L24040 381

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13 ,Longueur hors tout (OAL) 7.05″ ,Longueur utile (LU) 4.212″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.512″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.528″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
    • Equivalent décimal: 0.512″
    • Diamètre collerette (DF): 0.787″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 13
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 130-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 7.05″
    • Point Length (PL): 0.115″
    • Longueur dépassement (LPR): 5.164″
    • Longueur utile (LU): 4.212″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout