D3N 125-100-15.87A-8D H13 Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392275
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392275
EAN / GTIN 7291075466287
Réf. fabricant 3392275
Article hors catalogue L24040 373

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.492″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 6.837″ ,Longueur utile (LU) 4.047″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Diamètre coupant (DC): 0.492″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
  • Equivalent décimal: 0.492″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 125­IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.837″
  • Point Length (PL): 0.107″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.951″
  • Longueur utile (LU): 4.047″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout