D3N 135-108-16R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and a Round Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392169
EAN / GTIN 7291075460643
Réf. fabricant 3392169
Article hors catalogue L24040 141

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13, Longueur hors tout (OAL) 183.8 mm, Longueur utile (LU) 110.91 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 13
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 135-IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 183.8 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 135.83 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 110.91 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout