D3N 145-116-16A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3391763
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3391763
    EAN / GTIN 7291075440478
    Réf. fabricant 3391763
    Article hors catalogue L24040 114

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14, Longueur hors tout (OAL) 193.8 mm, Longueur utile (LU) 119.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 14.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14.5 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 14
    • Groupe de longueurs 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 145­IQ
    • Longueur hors tout (OAL) 193.8 mm
    • Point Length (PL) 3.1 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 145.83 mm
    • Longueur utile (LU) 119.1 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout