FCP 048-IQ IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3387454
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série SUMOCHAM FLAT HEAD
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3387454
EAN / GTIN 7291075423631
Réf. fabricant 3387454
Article hors catalogue L24050 2579

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 4.8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 4.5, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 60 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.17 mm
  • Diamètre coupant (DC) 4.8 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.8 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 4.5
  • Épaisseur plaquette (S) 3.1 mm
  • Pilot Drill Diameter (PDD) 1.56 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 0.48 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 3.28 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Afficher tout