DGR 4000JS-15D IC1030 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 3384600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384600
EAN / GTIN 7291075206937
Réf. fabricant 3384600
Article hors catalogue L23940 2297

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 19.3 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 19.3 mm