DGL 1400JS-15D IC1030 Plaquettes de tronçonnage réversibles pour matières tendres, tronçonnage de tubes, de petits diamètres et pièces à parois minces

Réf.: 3384590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3384590
EAN / GTIN 7291075206920
Réf. fabricant 3384590
Article hors catalogue L23940 2059

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.02 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Largeur de coupe (CW) 1.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 15.4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 15.4 mm