DGN 1002J IC1010 Plaquettes réversibles pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, le tronçonnage de tubes, de pièces de petits diamètres et le parois mince

Réf.: 3384487
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3384487
    EAN / GTIN 7291075153149
    Réf. fabricant 3384487
    Article hors catalogue L23940 2265

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.16 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur hors tout (OAL) 21 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.16 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 1 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Longueur hors tout (OAL) 21 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :