{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M10 | |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 10 mm | |
Pour carré K1 | 8 mm | |
Pour longueur serrage l1 | 33 mm | |
Rallonge ⌀ D3 | 10 mm | |
Rallonge ⌀ D4 | 15 mm | |
Rallonge K2 | 8 mm | |
Rallonge L2 | 60 mm | |
Rallonge L3 | 130 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 338400 8 | |
EAN / GTIN | 4045197336736 | |
Réf. fabricant | 338400 8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Rallonge pour tarauds 8
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
152,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
184,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
183,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
180,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour ⌀ nominal taraudage d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Rallonge ⌀ D3 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Rallonge K2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Rallonge L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Rallonge L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Pour ⌀ queue filetage d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre | Holex rallonge micrometre |