Description:
Fraises à 90°, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 10 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm, Nombre de dents (NOF) 5, Longueur hors tout (OAL) 82 mm, Type de queue Round, Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Rayon (RE) 0.1 mm
- Diamètre coupant (DC) 10 mm
- Cutting Diameter Tolerance e8
- Profondeur de passe Maxi (APMX) 17 mm
- Nombre de dents (NOF) 5
- Angle d hélice denture (FHA) 37 Degrees
- Longueur hors tout (OAL) 82 mm
- Angle Maximum descente pente (RMPX) 2 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 42 mm