EOBI-R.06R3.5A87/7-4C312 IC902 Solid Carbide Oval-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3379594
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série NEOBARREL
Type de produit Fraises toriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3379594
EAN / GTIN 7291075431773
Réf. fabricant 3379594
Article hors catalogue L24180 2742

Description

Description:

Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 0.312″ ,Diamètre coupant (DC) 0.141″ ,Equivalent décimal 0.141″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.87″ ,Nombre de dents (NOF) 4 ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.312″
  • Rayon (RE): 0.06″
  • Diamètre coupant (DC): 0.141″
  • Equivalent décimal: 0.141″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.87″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.004 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Type de queue: Round