HLB D250-QF IC908 Combined Barrel and Lens-shaped Inserts with 2 Cutting Edges

Réf.: 3378769
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série BALLPLUS
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3378769
EAN / GTIN 7291075460292
Réf. fabricant 3378769
Article hors catalogue L23970 161

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 2.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "BALLPLUS" Afficher tout