DCN 065-078-08C-12D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 12xD

Réf.: 3375504
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3375504
EAN / GTIN 7291075435504
Réf. fabricant 3375504
Article hors catalogue L24040 692

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 6.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Longueur hors tout (OAL) 126.3 mm, Longueur utile (LU) 79.18 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 6.5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
  • Groupe de longueurs 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 065
  • Longueur hors tout (OAL) 126.3 mm
  • Point Length (PL) 1.18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 90.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 79.18 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout