Polo piqué Retardant Flamme inhérent M

Réf.: 337417268900M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur marineblau
Taille unisexe M
Type de produit T-shirt ignifugé

Numéros d’identification et classifications

Référence article 337417268900M
EAN / GTIN 7330509399804
Réf. fabricant 337417268900M

Description

Exécution:


Matière principale
59% modacrylique, 39% coton, 2% antistatique, tricoté en piqué, résistant aux flammes, antistatique, 220g/m², Arc Rating 6, 3 cal/cm²

Détails
Ouverture du col avec boutons
Collet tricoté en rib
Étiquettes de certification externes

Finition
Poignet au bout de la manche

Description:

  • Piqué résistant aux flammes avec manches longues dans un matériau confortable
  • Fait d'un tissu avancé résistant à la chaleur et aux flammes qui durcit lorsqu'il est exposé à la chaleur, offrant ainsi une résistance permanente aux flammes
  • Les poignets ajustables améliorent l'isolation du vêtement et augmentent la protection
  • Certifié selon les normes EN11612 (A1, B1, C1) et EN1149-5

Norme:

  • EN 1149-5
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • ATPV: 6,3 cal/cm², HAF: 73,0%