PICCO ACE 25-7N Holders for PICCO-JET Inserts with Inner Coolant Channels

Réf.: 3373330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série ACEJET
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3373330
    EAN / GTIN 7291075404708
    Réf. fabricant 3373330
    Article hors catalogue L24140 10

    Description

    Description:

    Barres d alésage à plaquettes, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Hauteur attachement (H) 23 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 7.05 mm
    • Hauteur attachement (H) 23 mm

    De la même série "ACEJET" Afficher tout