ETB-R3R250A12/20-4C12-83 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3366922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366922
EAN / GTIN 7291075431827
Réf. fabricant 3366922
Article hors catalogue L24180 2657

Description

Description:

Fraises à fileter, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm, Diamètre coupant (DC) 3.73 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 83 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.73 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 12 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 83 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout