D3N 250-125-32R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363160
EAN / GTIN 7291075425727
Réf. fabricant 3363160
Article hors catalogue L24040 102

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 25, Longueur hors tout (OAL) 237.1 mm, Longueur utile (LU) 130.2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 25 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 25
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 250
  • Longueur hors tout (OAL) 237.1 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 177.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 130.2 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout