Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Longueur hors tout (OAL) 136.17 mm, Longueur utile (LU) 65.21 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 12.5 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 12
- Groupe de longueurs 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID) H3P 125
- Longueur hors tout (OAL) 136.17 mm
- Point Length (PL) 2.71 mm
- Longueur dépassement (LPR) 88.17 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Longueur utile (LU) 65.21 mm