D3N 240-120-31.75R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363080
EAN / GTIN 7291075402711
Réf. fabricant 3363080
Article hors catalogue L24040 288

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24 ,Longueur hors tout (OAL) 9.038″ ,Longueur utile (LU) 4.933″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
  • Equivalent décimal: 0.945″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 24
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 240
  • Longueur hors tout (OAL): 9.038″
  • Point Length (PL): 0.2051″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.68″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 4.933″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout