D3N 170-085-19.05R-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3363073
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363073
EAN / GTIN 7291075402643
Réf. fabricant 3363073
Article hors catalogue L24040 1025

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17 ,Longueur hors tout (OAL) 6.702″ ,Longueur utile (LU) 3.488″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 170
  • Longueur hors tout (OAL): 6.702″
  • Point Length (PL): 0.1386″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.737″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 3.488″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout