D3N 160-048-19.05R-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3363043
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363043
EAN / GTIN 7291075402490
Réf. fabricant 3363043
Article hors catalogue L24040 212

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.63″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 16 ,Longueur hors tout (OAL) 5.168″ ,Longueur utile (LU) 2.027″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.63″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.665″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.63″
  • Equivalent décimal: 0.63″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 16
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 160-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5.168″
  • Point Length (PL): 0.1354″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.201″
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Longueur utile (LU): 2.027″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout