D3N 230-035-32A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3363016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3363016
EAN / GTIN 7291075401608
Réf. fabricant 3363016
Article hors catalogue L24040 81

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Longueur hors tout (OAL) 142 mm, Longueur utile (LU) 39.41 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 230
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 82 mm
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Longueur utile (LU) 39.41 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout