D3N 140-021-16A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3362988
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362988
EAN / GTIN 7291075401509
Réf. fabricant 3362988
Article hors catalogue L24040 803

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14, Longueur hors tout (OAL) 98.08 mm, Longueur utile (LU) 24.1 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 140
  • Longueur hors tout (OAL) 98.08 mm
  • Point Length (PL) 3.1 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 50.08 mm
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 24.1 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout