D3N 210-032-25.4R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth: 1.5xD

Réf.: 3362959
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362959
EAN / GTIN 7291075401745
Réf. fabricant 3362959
Article hors catalogue L24040 164

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21 ,Longueur hors tout (OAL) 5.15″ ,Longueur utile (LU) 1.42″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.827″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Equivalent décimal: 0.827″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0827
  • Longueur hors tout (OAL): 5.15″
  • Point Length (PL): 0.1791″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.947″
  • Longueur attachement (LS): 2.21″
  • Longueur utile (LU): 1.42″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout