D3N 190-029-25.4R-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth: 1.5xD

Réf.: 3362955
Price per Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362955
EAN / GTIN 7291075401721
Réf. fabricant 3362955
Article hors catalogue L24040 534

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.748″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 19 ,Longueur hors tout (OAL) 4.879″ ,Longueur utile (LU) 1.284″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.748″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.783″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.748″
  • Equivalent décimal: 0.748″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 19
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0748
  • Longueur hors tout (OAL): 4.879″
  • Point Length (PL): 0.1614″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.676″
  • Longueur attachement (LS): 2.21″
  • Longueur utile (LU): 1.284″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout