D3N 130-020-15.87A-1.5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3362926
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3362926
EAN / GTIN 7291075401806
Réf. fabricant 3362926
Article hors catalogue L24040 440

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13 ,Longueur hors tout (OAL) 3.724″ ,Longueur utile (LU) 0.883″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.512″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.528″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
  • Equivalent décimal: 0.512″
  • Diamètre collerette (DF): 0.787″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 0512
  • Longueur hors tout (OAL): 3.724″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Longueur dépassement (LPR): 1.835″
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 0.883″