PENTA 17L100P-15D-RS IC1008 Lead Angle Edge Pentagonal Inserts (5 edges) for Parting Miniature Parts

Réf.: 3360538
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3360538
EAN / GTIN 7291075407969
Réf. fabricant 3360538
Article hors catalogue L24080 298

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.05 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux P
  • Rayon (RE) 0.05 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 6 mm