PCLXL 2020X-12X-JHP-MC Lever Lock Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3360182
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3360182
    EAN / GTIN 7291075442809
    Réf. fabricant 3360182
    Article hors catalogue L23990 1058

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 95 mm, Longueur tête (LH) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Left Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 95 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 25 mm
    • Longueur tête (LH) 25 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG 12...
    • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 20 mm
    • Largeur attachement (B) 20 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout