{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ ext. D | 12 mm | |
Longueur de col A | 36 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Plage de serrage d | 4,5 mm | |
Longueur totale L | 45 mm | |
Type de produit | Mandrins de taraudage |
Référence article | 335720 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197801470 | |
Réf. fabricant | 335720 4,5 |