{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue taraud | 10 mm | |
Plage de taraudage | M6 − M20 | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
Queue ⌀ d | 31 mm | |
Longueur L | 35 mm | |
Longueur col H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Carré corps | 8 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 335647 10 | |
EAN / GTIN | 4045197554116 | |
Réf. fabricant | 335647 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rallonge de base avec friction de sécurité, M6 − M20, ⌀ queue taraud: 10mm
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
193,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
25,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
33,70 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
46 article(s) en stock
63,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
83,20 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
148,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Longueur col H | 96 mm | 7 mm | 11 mm | 25 mm | 34 mm | 70 mm |
Plage de taraudage | M6 − M20 | M3 − M12 | M6 − M20 | M3 − 12 | M6 − M20 | M3 − M12 |
⌀ queue taraud | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Queue ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Carré corps | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Holex rallonge micrometre | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |