CXMG 12T508-M3M IC806 Plaquettes doubles à 80° réversibles avec face de coupe positive pour la semi-finition dans les aciers inoxydables et les alliages réfractaires

Réf.: 3355853
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3355853
EAN / GTIN 7291075391039
Réf. fabricant 3355853
Article hors catalogue L23950 346

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 13.75 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 13.75 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 5 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.5 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.8 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.15 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout