PCHRS 0810-17 Porte-plaquettes accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe pour gorges, tronçonnage et copiage près d'un grand épaulement

Réf.: 3355377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3355377
EAN / GTIN 7291075389623
Réf. fabricant 3355377
Article hors catalogue L23920 502

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 4 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Hauteur attachement (H) 8 mm
  • Largeur attachement (B) 10 mm

Produits adaptés

De la même série "PENTACUT" Afficher tout