BCR D200-CC IC808 Plaquettes pour des usinages à grande vitesse.

Réf.: 3354427
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série DROPMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3354427
EAN / GTIN 7291075422382
Réf. fabricant 3354427
Article hors catalogue L23970 217

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Longueur plaquette (INSL) 17 mm, Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm, Largeur plaquette (W1) 9.2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 10 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur plaquette (INSL) 17 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 3.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 9.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.2 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 2

Produits adaptés

De la même série "DROPMILL" Afficher tout