DCNM 140-042-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352574
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie FLEXFIT
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3352574
EAN / GTIN 7291075401301
Réf. fabricant 3352574
Article hors catalogue L24040 502

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 14 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 14.0, Longueur hors tout (OAL) 92.15 mm, Longueur utile (LU) 50.2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 14 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 14.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 14 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 14.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 140
  • Longueur hors tout (OAL) 92.15 mm
  • Point Length (PL) 2.12 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 70.2 mm
  • Longueur utile (LU) 50.2 mm

Produits adaptés

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout