Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 8.0, Longueur hors tout (OAL) 71.4 mm, Longueur utile (LU) 29.4 mm
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 8 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 8.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 8 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 8.0
- Groupe de longueurs 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 080
- Longueur hors tout (OAL) 71.4 mm
- Point Length (PL) 1.2 mm
- Longueur dépassement (LPR) 49.4 mm
- Longueur utile (LU) 29.4 mm