DCNM 070-021-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352557
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3352557
    EAN / GTIN 7291075401165
    Réf. fabricant 3352557
    Article hors catalogue L24040 416

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 7 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 7.0, Longueur hors tout (OAL) 67.6 mm, Longueur utile (LU) 25.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 7 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 7.4 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 7 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 7.0
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 070
    • Longueur hors tout (OAL) 67.6 mm
    • Point Length (PL) 1.01 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 45.6 mm
    • Longueur utile (LU) 25.6 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout