DCNM 065-020-M12-3D Modular SUMOCHAM Drill with FLEXFIT Connection for Multi-Spindle and Swiss-Type Machines

Réf.: 3352556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série FLEXFIT
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3352556
    EAN / GTIN 7291075401158
    Réf. fabricant 3352556
    Article hors catalogue L24040 401

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Diamètre coupant (DC) 6.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.5, Longueur hors tout (OAL) 66.3 mm, Longueur utile (LU) 24.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 6.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 6.5 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 6.5
    • Groupe de longueurs 3xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 065
    • Longueur hors tout (OAL) 66.3 mm
    • Point Length (PL) 1.18 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 44.3 mm
    • Longueur utile (LU) 24.3 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "FLEXFIT" Afficher tout