PCLXR 10-3XS-JHP Lever Lock Tools with JETCUT Coolant System Carrying CXMG 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Automatic Lathes

Réf.: 3352102
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ4TURN
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3352102
    EAN / GTIN 7291075439441
    Réf. fabricant 3352102
    Article hors catalogue L23990 1941

    Description

    Description:

    Outils de tournage indexable ,Longueur fonctionnelle (LF) 5″ ,Longueur tête (LH) 0.787″

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND): Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF): 5″
    • Dimension fonctionnelle (WF): 0.63″
    • Longueur tête (LH): 0.787″
    • Diamètre cercle inscrit (IC): 0.368″
    • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 09..
    • Angle axial face de coupe (GAMP): 6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF): 6 Degrees
    • Hauteur attachement (H): 5/8″
    • Largeur attachement (B): 5/8″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout