HSK A63TM ASHR 25 45 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK-T Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Multi-Tasking Machines

Réf.: 3347957
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Porte-outils VDI

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3347957
    EAN / GTIN 7291075407891
    Réf. fabricant 3347957
    Article hors catalogue L24120 2566

    Description

    Description:

    Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 121 mm, Taille du corps (SS) 63

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD) 100 mm
    • Longueur corps (LB) 42 mm
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
    • Hauteur hors tout (OAH) 58 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 121 mm
    • Hauteur attachement (H) 25 mm
    • Taille du corps (SS) 63

    Produits adaptés

    Accessoires