HSK A63TM ASHL 25 1 HPMC Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for Multi-Tasking Machines with High-Pressure Coolant Channels

Réf.: 3347955
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3347955
EAN / GTIN 7291075426830
Réf. fabricant 3347955
Article hors catalogue L24230 153

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 137 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 82 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 157 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 137 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Accessoires