D3N 230-069-31.75A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346981
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346981
EAN / GTIN 7291075396140
Réf. fabricant 3346981
Article hors catalogue L24040 229

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.906″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 23 ,Longueur hors tout (OAL) 6.949″ ,Longueur utile (LU) 2.912″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.906″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.941″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.906″
  • Equivalent décimal: 0.906″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.397″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 23
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 230-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 6.949″
  • Point Length (PL): 0.1933″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.59″
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Longueur utile (LU): 2.912″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout