D3N 180-054-25.4A-3D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346969
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346969
EAN / GTIN 7291075396096
Réf. fabricant 3346969
Article hors catalogue L24040 947

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 18 ,Longueur hors tout (OAL) 5.802″ ,Longueur utile (LU) 2.281″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.709″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.744″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.709″
  • Equivalent décimal: 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.446″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 18
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 180-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5.802″
  • Point Length (PL): 0.1536″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.6″
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Longueur utile (LU): 2.281″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout