D3N 170-085-19.05A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346968
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3346968
    EAN / GTIN 7291075396249
    Réf. fabricant 3346968
    Article hors catalogue L24040 938

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17 ,Longueur hors tout (OAL) 6.702″ ,Longueur utile (LU) 3.488″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.669″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
    • Equivalent décimal: 0.669″
    • Diamètre collerette (DF): 0.98″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.598″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 17
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 170-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 6.702″
    • Point Length (PL): 0.1386″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.737″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.97″
    • Longueur utile (LU): 3.488″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout