MTE D27-1-C20C-30 Indexable Threading Endmills with Cylindrical Carbide Shanks

Réf.: 3346929
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346929
EAN / GTIN 7291075377613
Réf. fabricant 3346929
Article hors catalogue L24090 141

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 27 mm, Longueur hors tout (OAL) 263 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 27 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 30 mm
  • Nombre de dents (NOF) 1
  • Longueur hors tout (OAL) 263 mm
  • Type de queue Round

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout