MTE D0.94-1-W0.75-21 Indexable Threading Endmills

Réf.: 3346922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346922
EAN / GTIN 7291075377408
Réf. fabricant 3346922
Article hors catalogue L24090 314

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 0.94″ ,Longueur hors tout (OAL) 5″ ,Longueur utile (LU) 2.83″

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.94″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
  • Nombre de dents (NOF): 1
  • Longueur hors tout (OAL): 5″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.83″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout