• Chers clients, Nous serons fermés du 23/12/2024 au 01/01/2025. À partir du jeudi 02/01/2025 nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d'année et une excellente année 2025.

D3N 130-065-15.87A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346828
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346828
EAN / GTIN 7291075396188
Réf. fabricant 3346828
Article hors catalogue L24040 623

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13 ,Longueur hors tout (OAL) 5.515″ ,Longueur utile (LU) 2.676″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.512″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.528″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
  • Equivalent décimal: 0.512″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.513″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 130-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5.515″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.628″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2.676″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout